• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GPB-18-40-300+2CD Führungsleisten

Artikel-Nr.: 4819129
Netto: 94,90 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4819129
EAN / GTIN 7291075252743
Herstellernummer 4819129
L-Nummer L24020 135

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör für Bohrwerkzeuge, Gesamtlänge (OAL) 40 mm, Width (W) 18 mm

Merkmal:

  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Thickness (H) 9 mm
  • Width (W) 18 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb