• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GPB-10-35-200+1CD Führungsleisten

Artikel-Nr.: 4818990
Netto: 76,10 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4818990
EAN / GTIN 7291075252620
Herstellernummer 4818990
L-Nummer L24020 124

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör für Bohrwerkzeuge, Gesamtlänge (OAL) 35 mm, Width (W) 10 mm

Merkmal:

  • Gesamtlänge (OAL) 35 mm
  • Thickness (H) 6 mm
  • Width (W) 10 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb