FMI-B30 Digitales Präzisionskraftmessgerät (USB) 50 N

Artikel-Nr.: 478985 50
Netto: 848,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (N) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 40

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messbereich 50 N
    Auflösung 0,01 N
    Fehlergrenze ±0,15 Maximalwert (±1 digit) %
    Schnittstelle USB-Schnittstelle
    IP-Schutzart IP 40
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Akkuart Lithium-Ion
    Messtechnik digital
    Anschlussgewinde M6
    Länge 150 mm
    Breite 82 mm
    Höhe 29 mm
    Produktart Kraftmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 478985 50
    EAN / GTIN 4260244680604

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Robuste Kraftmessgeräte im handlichen Alu-Druckgussgehäuse für Druck- und Zugkräfte von 0,001 bis 2500 N.
    • Überlastschutz bis 500% und geschützte Messwelle.
    • Montagegewinde für zusätzliche Handgriffe.
    • Präzise Positionierung in Prüfständen durch Führungsstifte.
    • Hohe Messrate zur exakten Spitzenwerterfassung für die Ermittlung von Bruch- oder Reisskräften.
    • Messwertspeicher mit Statistik- und Grenzwertüberwachung.
    • USB-Schnittstelle zur Datenübertragung auf PC.

    Vorteil:

    Betriebszeit von bis zu 150 h ohne Netzversorgung dank wiederaufladbarer LiPo-Batterie.
    Messdaten Software zur Auswertung in MsExcel. Software COM-Bridge zur direkten Datenübertragung vom Messgerät zum Windows-PC.

    Funktion:

    IP40: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

    Verwendung:

    Messung von Druck- und Zugkräften in der Qualitätsprüfung und Produktion. Einsetzbar als mobiles Handmessgerät auch im Outdoor-Bereich und in Prüfständen oder Vorrichtungen. Im Gehäuse integrierte Befestigungsgewinde dienen zur Befestigung in Prüfständen oder zur Aufnahme von zusätzlichen Handgriffen.

    Lieferumfang:

    Kraftmessgerät im Schutzkoffer, aufschraubbares Zubehör zur Krafteinleitung (Flachkopf, Nutenkopf, Konus, Haken) und Quickstart Bedienungsanleitung.
    Software FMI-Connect.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb