{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | 5 N | |
Auflösung | 0,001 N | |
Fehlergrenze | ±0,15 Maximalwert (±1 digit) % | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 40 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Messtechnik | digital | |
Anschlussgewinde | M6 | |
Länge | 150 mm | |
Breite | 82 mm | |
Höhe | 29 mm | |
Produktart | Kraftmessgerät |
Artikelnummer |
478985 5
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4260244680581
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de |