{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | GLL | |
| Fehlergrenze | ±0,3 mm/m | |
| IP-Schutzart | IP 65 | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
| Akkuart | Lithium-Ion | |
| Akkuspannung | 3,6 V | |
| Laserklasse | 2 | |
| Farbe des Lasers | grün | |
| Reichweite | 20 m | |
| Nivellierbereich | ±4 Grad | |
| Stativgewinde | 1/4 Zoll | |
| Länge | 129 mm | |
| Breite | 68 mm | |
| Höhe | 116 mm | |
| Gewicht | 560 g | |
| Schnittstelle | Bluetooth®-Schnittstelle | |
| Verpackung | Transportkoffer | |
| Produktart | Kreuzlinienlaser |
| Artikelnummer | 468490 GLL20BOX | |
| EAN / GTIN | 4053423303339 | |
| Herstellernummer | 0601065602 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |