Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser GLL, Typ: GLL20

Artikel-Nr.: 468490 GLL20
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 199,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GLL
Fehlergrenze ±0,3 mm/m
IP-Schutzart IP 65
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 4
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Laserklasse 2
Farbe des Lasers grün
Reichweite 20 m
Nivellierbereich ±4 Grad
Stativgewinde 1/4 Zoll
Länge 129 mm
Breite 68 mm
Höhe 116 mm
Gewicht 560 g
Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 468490 GLL20
EAN / GTIN 4053423303315
Herstellernummer 0601065600
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Grüne Kreuzlinien für beste Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Durch das gummiverstärkte Gehäuse und die Schutzklasse IP65 sind die Laser für den robusten Baustelleneinsatz geeignet und stehen für Langlebigkeit. Komfortable, schnelle und sichere Befestigung dank Universalhalter LB 10 professional mit sehr starken Magneten. Duale Stromversorgung ermöglicht den nahtlosen Wechsel zwischen Li-Ion-Akku und Alkalinebatterien, wodurch keine Ausfallzeiten entstehen.
Eine horizontale und 2 vertikale 360°-Linien ermöglichen eine Vielzahl neuer Anwendungen für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich. Großer Arbeitsbereich von bis zu 120 m mit Hilfe des Empfängers LR 7 Professional (Zubehör).

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

4× Batterie Nr. 081561 Gr. LR6, Universalhalter LB 10, Laserzieltafel, Tasche.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb