{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | EG II | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Länge | 200 mm | |
Querschnitt Breite | 13 mm | |
Querschnitt Stärke | 0,5 mm | |
Produktart | Lineal |
Artikelnummer | 461810 200 | |
EAN / GTIN | 4045197879035 | |
Herstellernummer | 461810 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stahlmaßstab biegsam, schmal, rostfrei mattiert mit mm/Zoll Ablesung, Gesamtlänge: 200mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
428 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.211 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
319 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
567 Stück sofort lieferbar
|
|
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | ||||
Länge | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Norm | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Querschnitt Breite | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Querschnitt Stärke | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Produktart | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal |