• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlmaßstab biegsam, schmal, rostfrei mattiert mit mm/Zoll Ablesung 1000 mm

Artikel-Nr.: 461810 1000
Netto: 22,70 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 78,78 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Gesamtlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EG II
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Werkstoff Edelstahl, INOX
Länge 1.000 mm
Querschnitt Breite 18 mm
Querschnitt Stärke 0,5 mm
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461810 1000
EAN / GTIN 4045197879066
Herstellernummer 461810 1000

Beschreibung

Ausführung:

Aus rostfreiem Federbandstahl. Saubere, elektrolytisch aufgebrachte, schwarze Teilstriche und Zahlen mit glatter Oberfläche. Gut ablesbar. Kanten zum Schutz vor Verletzungen abgerundet.
Oberkante mit Zoll-Teilung. Unterkante mit mm-Teilung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb