• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 S Einstellg Einstellgerät 0-400 mm für Multimar

Artikel-Nr.: 4503500
Netto: 1.205,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Universalmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4503500
EAN / GTIN 4059192059125
Herstellernummer 4503500
L-Nummer L40080 2137

Beschreibung

Ausführung:

  • Einfache Handhabung durch Klemm- und Spannhebel
  • Sichere Nennmaßeinstellung durch Endmaßkombination
  • Einstellungen in horizontaler Lage (Einstellungen in vertikaler Lage mit optioneller Fußplatte 844 Sf möglich)
  • Stabile Basis aus eloxiertem Aluminium zur Auflage der Endmaße, dadurch überall einsatzbereit für stationären wie auch mobilen Einsatz in der Fertigung und Messraum

Beschreibung:

  • Einstellgerät Multimar 844 S, Anwendungsbereich außen 40 - 400 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Produktbezeichnung: Einstellgerät
  • Produkttyp: 844 S
  • Anwendungsbereich außen: 40 - 400
  • Anwendungsbereich innen: 0 - 360
  • Anwendung: ; Zum Einstellen von Innen- und Außen-Vergleichsmessgeräten wie das Multimar 844 T und Marameter 844 N auf ein beliebiges Nennmaß. Als hochgenaue Maßreferenz werden Endmaße verwendet. ;

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb