• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 Sf Fuß für Vertikaleinsatz mit Schrauben und Tischklemme

Artikel-Nr.: 4503512
Netto: 391,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Universalmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4503512
EAN / GTIN 4059192059170
Herstellernummer 4503512
L-Nummer L40080 2296

Beschreibung

Ausführung:

  • L x B x H 200 x 200 x 25 mm
  • Gewicht 7,5 kg
  • inkl. 2 Tischklemmen und Befestigungsschrauben

Beschreibung:

  • 844 Sf Fuß für Vertikaleinsatz, inklusive Schrauben und 2 Tischklemmen

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Produktbezeichnung: Schwere Standfußplatte
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Produkttyp: 844 Sf
  • Anwendung: ; Für Einstellaufgaben in vertikaler Lage des 844 S ; ; Verwendung für 844S: ; Für Anwendungsbereiche 400 mm und 1150 mm ;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb