HM-Taster Tastarmlänge 14,5 mm 3 mm

Artikel-Nr.: 436371 3
Netto: 17,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde M2
Messkugel-⌀ 3 mm
Tasterlänge L 14,5 mm
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 436371 3
EAN / GTIN 4059192013387
Herstellernummer 4305871

Beschreibung

Passend für:

Mahr Fühlhebelmessgeräte, Anschlussgewinde M2.

Passend für:

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.