HM-Taster Tastarmlänge 14,5 mm 2 mm

Artikel-Nr.: 436371 2
Netto: 18,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messkugel-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde M2
Messkugel-⌀ 2 mm
Tasterlänge L 14,5 mm
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 436371 2
EAN / GTIN 4059192013349
Herstellernummer 4305850

Beschreibung

Passend für:

Mahr Fühlhebelmessgeräte, Anschlussgewinde M2.

Passend für:

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb