Innenmessgerät für Nuten und Einstiche, Messbereich: 6-8mm

Artikel-Nr.: 435175 6-8
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 349,60 €
Lieferbar in 4-6 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 6 mm - 8 mm
Einführungsdurchmesser 6 mm
Mindest-Einstichbreite 0,8 mm
größte Messtiefe 60 mm
maximaler Spreitzweg 2 mm
Produktart Innen-Feinmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 435175 6-8
Kopieren
EAN / GTIN 2050001055699
Kopieren
Herstellernummer 19000001
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Beschreibung

Ausführung:

Innenmessgerät zum Messen von Nuten und Einstichen bis zu einer maximalen Nuttiefe von 5 mm.
Spreitztaster ON mit festem Anwendungsbereich. Mit HM-Keilnadel.

Hinweis:

Bis Messbereich 530 mm auf Anfrage.