{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | 10 mm - 14 mm | |
Einführungsdurchmesser | 10 mm | |
Mindest-Einstichbreite | 1,2 mm | |
größte Messtiefe | 60 mm | |
maximaler Spreitzweg | 4 mm | |
Produktart | Innen-Feinmessgerät |
Artikelnummer | 435175 10-14 | |
EAN / GTIN | 2050001951373 | |
Herstellernummer | 19000003 |