Ersatztaster DM1, Messteller-⌀: 8mm

Artikel-Nr.: 428035 8
Netto: 133,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messteller-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messteller-⌀ 8 mm
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 428035 8
EAN / GTIN 4045197806680
Herstellernummer 428035 8

Beschreibung

Ausführung:

Messtaster-Paar mit TiN-beschichteten Messtellern.

Passend für:

2-Punkt Schnellmessgerät DM1 Nr. 428030.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb