{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 50 mm - 70 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 5 µm | |
Spindel-⌀ | 7 mm | |
Messtrommel-⌀ | 12,5 mm | |
Messtechnik | analog | |
Produktart | 2-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 427800 50-70 | |
Herstellernummer | 4163002 |