{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 50 mm - 150 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Messtrommel-⌀ | 15 mm | |
Rohr-⌀ | 12,5 mm | |
Messtechnik | analog | |
Anzahl Verlängerungen | 3 | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 2-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer |
427500 50-150
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4946368438320
Kopieren |
|
Herstellernummer |
137-201
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |