Innenmessschraube 30-40 mm

Artikel-Nr.: 427800 30-40
Netto: 199,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 35,10 € /Stk.
  • 46,17 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 863
    Messbereich 30 mm - 40 mm
    Ablesung 0,01 mm
    Messtrommel-Teilung 1/50 mm
    Fehlergrenze 4 µm
    Spindel-⌀ 7 mm
    Messtrommel-⌀ 12,5 mm
    Messtechnik analog
    Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 427800 30-40
    EAN / GTIN 2050001038067
    Herstellernummer 4163000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Leichte, knickfeste Rohrkonstruktion. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Messflächen gehärtet und sphärisch geläppt. Bedienelemente und Ableseteile mattverchromt. Ab Messbereich 100 − 125 mm mit Wärmedämmung und Feststelleinrichtung.

    Lieferumfang:

    Messschraube in Hülse.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb