Bügelmessschraube mit Prismenamboss 5-25 mm

Artikel-Nr.: 422300 5-25
Netto: 547,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,51 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 61,88 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 5 mm - 25 mm
Ablesung 0,01 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Messtrommel-⌀ 18 mm
Prismenwinkel 108 (5-kant) Grad
Messtechnik analog
Verpackung stabile Box
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 422300 5-25
EAN / GTIN 4946368010151
Herstellernummer 114-121

Beschreibung

Ausführung:

Mit Prismenamboss zum Messen von Drei- bzw. Fünfkant-Werkstücken. Messbügel lackiert. Spindelsteigung korrigiert je nach Prismenwinkel.
5-kant mit einem Prismenwinkel von 108°.

Verwendung:

Zur Messung von 3- oder 5-schneidigen Werkzeugen (Fräser, Reibahlen).

Lieferumfang:

Inklusive Einstellmaß.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb