{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 10 mm - 25 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Messtrommel-⌀ | 18 mm | |
Prismenwinkel | 60 (3-kant) Grad | |
Messtechnik | analog | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 422300 10-25 | |
EAN / GTIN | 4946368009971 | |
Herstellernummer | 114-102 |