{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Tiefenmaß | flach | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Ablesung (Rundskala) | 0,1 mm | |
Zeigerumdrehung | 10 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Schnabellänge | 40 mm | |
Messtechnik | analog | |
Produktart | Uhrmessschieber |
Artikelnummer | 412430 150ESD | |
EAN / GTIN | 4010995314392 | |
Herstellernummer | 31439 |