Kunststoff-Uhrmessschieber 150

Artikel-Nr.: 412430 150
Netto: 46,70 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: Werksnorm
  • Tiefenmaß: flach

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Tiefenmaß flach
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung (Rundskala) 0,1 mm
Zeigerumdrehung 10 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Schnabellänge 40 mm
Messtechnik analog
Produktart Uhrmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 412430 150
EAN / GTIN 4010995270827

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leicht, nicht magnetisch und nicht elektrisch leitend. Mit stoßgeschützter Messuhr.
Nichtmetallischer Kunststoff mit 60 % Fiberglas-Anteil.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript