• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Kiste K470 Plus UT; IM:750x550x150mm

Artikel-Nr.: 40503
Netto: 185,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

integrierte Rollen nein
Produktart Aluminiumkiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40503
EAN / GTIN 4003866405039
Herstellernummer 40503
L-Nummer L90010 1379

Beschreibung

Beschreibung:

Abnehmbares Oberteil und Deckel ausgestattet mit umlaufender Dichtung.
Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
2 Grundmaße (550 x 350 mm und 750 x 550 mm) standardmäßig verfügbar, Sondermaße möglich, bitte anfragen.
Zur Baureihe K 470 stapelbar.
Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
Stapelbare Universalkiste aus Aluminium.
Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
Profilstöße vollverschweißt.
Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.

Merkmal:

Gewicht 4.8 kg
Innenmaß L x B x H 750 mm × 550 mm × 150 mm
Innere Höhe 150 mm
Innere Länge 750 mm
Material Aluminium
Volumen 62 l
Äußere Breite 600 mm
Äußere Höhe 180 mm
Äußere Länge 800 mm

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb