• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Untersetzwagen W152; für AM 800x600

Artikel-Nr.: 40680
Netto: 321,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Paletten-Fahrgestell

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 40680
    EAN / GTIN 4003866406807
    Herstellernummer 40680
    L-Nummer L90010 1380

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aluminium-Fahrgestell, hohe Ausführung.
    Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, spurlos, rollengelagert, Fadenschutzscheiben.
    Für den Transport der Kisten K 470 und Eurobox.

    Merkmal:

    Belastung bis max. 150 kg
    Passend für Außenmaß ca.800mm × ca.600mm
    Äußere Breite 600 mm
    Äußere Länge 800 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb