Beschreibung:
Die Ausführung TOUGH ist speziell für den Einsatz auf Titanwerkstoffen, Nickel- und Kobaltbasislegierungen sowie für die Bearbeitung gehärteter Stahlbauteile und Auftragsschweißungen geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören unter anderem das Beischleifen von Reparaturschweißungen sowie das Nachbearbeiten an Turbinenschaufeln während der Flugzeugwartung und das Nachschleifen von Reparaturschweißungen im Werkzeug- und Formenbau. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Merkmal:
- RPM, max.: 112300 RPM
- RPM, opt.: 112300 RPM
- Breite metrisch: 8 mm
- ø Außen metrisch: 1.7 mm
- Ø Schaft metrisch: 3 mm
- Korngröße: 320
- Länge, Schaft: 44 mm
Vorteil:
- Kühler Schliff aufgrund der Splitterfreudigkeit des Korngemisches.
- Hohe Abtragsleistungen und sehr gute Standzeit.
- Konstante Abtragsraten durch Selbstschärfeffekt des Keramikkorns.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte TOUGH erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.
- Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Ausschleifen; Ausfugen; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
- Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Kobaltbasislegierungen
- Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Hochwarmfeste Werkstoffe
- Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
- Titan
- Titanlegierungen
Hinweis:
- Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.