• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abrichtdiamant Ø 6x81 mm 0,2 Karat zum Profilieren und Abrichten von Schleifstiften

Artikel-Nr.: 4007220103494
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 110,39 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Handabrichter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220103494
Kopieren
EAN / GTIN 4007220103494
Kopieren
Herstellernummer 33301000
Kopieren
L-Nummer L51090 52
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Langlebiger Abrichtdiamant mit großem Einkorndiamanten zum Profilieren und Abrichten von Schleifstiften, Schleifscheiben und Poliflex-Schleifstiften. Mit diesem Abrichtdiamanten können stumpf gewordene Schleifkörner und Metallpartikel aus dem Schleifwerkzeug entfernt und die gewünschten geometrischen Schleifkörperformen hergestellt werden.

Merkmal:

  • Karatangabe: 0.2 ct
  • Länge metrisch: 81 mm
  • Höhe: 6 mm

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Den Abrichtdiamanten vor stoß- und schlagartigen Belastungen schützen. Beim Einspannen in Vorrichtungen tief einspannen und festziehen. Mit einem Neigungswinkel von 5 bis 15 Grad etwas unterhalb der Schleifstift- oder Scheibenmitte einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Abrasive Materialien