• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAST EDGE Schleifstift Zylinder Ø 32x32 mm Schaft-Ø 6 mm SIC24 für Grau-und Sphäroguss

Artikel-Nr.: 4007220097663
Netto: 4,00 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220097663
EAN / GTIN 4007220097663
Herstellernummer 31136502

Beschreibung

Ausführung:

  • CAST EDGE

Beschreibung:

Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen. Die Ausführung CAST EDGE ist besonders gut für den Kanteneinsatz und zum Ausschleifen von Sandeinschlüssen und Vererzungen auf Grau- und Sphäroguss in Verbindung mit hohen Schnittgeschwindigkeiten geeignet. Das Entfernen von scharfen Graten und Beischleifen von Sandeinschlüssen sowie Vererzungen an Gussteilen gehören zu ihren Hauptaufgaben.

Merkmal:

  • RPM, max.: 25700 RPM
  • RPM, opt.: 23000 RPM
  • Form: W 230
  • Ausführung: CAST EDGE
  • Breite metrisch: 32 mm
  • ø Außen metrisch: 32 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Korngröße: 24
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Sehr formstabil aufgrund des hohen Bindungsanteils.
  • Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte CAST EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Ausschleifen; Ausfugen; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Temperguss
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb