Schlitz-Vakuumplatte Venturi-System, Typ: VSV0

Artikel-Nr.: 384905 VSV0
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 612,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 200 mm
Breite 125 mm
Höhe 21 mm
Produktart Vakuum-Spannplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 384905 VSV0
Kopieren
EAN / GTIN 4062406256449
Kopieren
Herstellernummer 384905 VSV0
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aluminium, stahlblau eloxiert. Betriebsdruck 3,5 – 8 bar. Das Endvakuum beträgt ca. 80 mbar (92 % Vakuum). Integrierter Schalldämpfer reduziert die Geräuschentwicklung. Ebenheit ± 0,5 mm.

Vorteil:

Günstiges Einsteigersystem. Geringer Wartungsaufwand. Sofort einsatzbereit.

Verwendung:

Zum Vakuumspannen ohne Vakuumpumpe.
Zum Einsatz auf Maschinenschraubstöcken. Vor allem dünne Bauteile können flexibel und mit geringem Aufwand gespannt werden.

Lieferumfang:

Anschlagscheiben, Druckluftschlauch ⌀10 mm (1 m), Venturi-Düse (1×).
Gummi-Adaptermatte (1×).

Hinweis:

Beim Einsatz von Venturidüsen wird von einer Bearbeitung mit Kühlmittelemulsion abgeraten.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zum Spannen und Fixieren von einfach geformten Werkstücken mit rauhen Oberflächen.
  • für 5-Seitenbearbeitung geeignet, jedoch keine Dreh- oder Schwenkbewegungen des Maschinentisches möglich (Verschlauchung).
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zum Spannen und Fixieren von einfach geformten Werkstücken mit rauhen Oberflächen.
  • für 5-Seitenbearbeitung geeignet, jedoch keine Dreh- oder Schwenkbewegungen des Maschinentisches möglich (Verschlauchung).
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zum Spannen und Fixieren von einfach geformten Werkstücken mit rauhen Oberflächen.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.