Schlitz-Vakuumplatte Venturi-System VS1

Artikel-Nr.: 384905 VS1
Netto: 1.005,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 300 mm
Breite 200 mm
Höhe 32,5 mm
Produktart Vakuum-Spannplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 384905 VS1
EAN / GTIN 4062406256456
Herstellernummer 384905 VS1

Beschreibung

Ausführung:

Aluminium, stahlblau eloxiert. Betriebsdruck 3,5 – 8 bar. Das Endvakuum beträgt ca. 80 mbar (92 % Vakuum). Integrierter Schalldämpfer reduziert die Geräuschentwicklung. Ebenheit ± 0,5 mm.

Vorteil:

Günstiges Einsteigersystem. Geringer Wartungsaufwand. Sofort einsatzbereit.
Schneller und einfacher Umbau auf Vakuumpumpen-Betrieb möglich.

Verwendung:

Zum Vakuumspannen ohne Vakuumpumpe.

Lieferumfang:

Anschlagscheiben, Druckluftschlauch ⌀10 mm (1 m), Venturi-Düse (1×).
Gummi-Adaptermatte (1×).
Schlauchtülle (1×), Stecker LW 12 (1×), Spannpratzen (2×).

Hinweis:

Beim Einsatz von Venturidüsen wird von einer Bearbeitung mit Kühlmittelemulsion abgeraten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb