Lamellen-Block (einzeln, unmagnetisch), Typ: 3

Artikel-Nr.: 380820 3
Netto: 169,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 75 mm
Breite 60 mm
Höhe 30 mm
Ausführung eben
Polrichtung längs
Gewicht 0,7 kg
Produktart Lamellenblock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 380820 3
EAN / GTIN 4045197310989
Herstellernummer 248.60-75X60X30-LE

Beschreibung

Ausführung:

  • Stahl-Messing-Verbindung.
  • Längs- und Querpolteilung. Eben oder mit Prisma.
  • Lamellen aus 1 mm Messing / 3 mm Stahl, verklebt ohne Zuganker.
  • Lamellen-Blöcke selbst sind nicht magnetisch.
  • Höhentoleranz ± 0,5 mm.

Verwendung:

  • Nur in Verbindung mit Magnetspannplatten einsetzbar für die Bearbeitung unregelmäßiger Werkstücke.
  • In die Blöcke können jede Art von Profilierungen eingearbeitet werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb