Lamellen-Block (einzeln, unmagnetisch), Typ: 1

Artikel-Nr.: 380820 1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 151,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 65 mm
Breite 60 mm
Höhe 40 mm
Ausführung Prisma
Polrichtung quer
Gewicht 0,8 kg
Produktart Lamellenblock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 380820 1
Kopieren
EAN / GTIN 4045197310965
Kopieren
Herstellernummer 248.60-65X60X40-QP
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Stahl-Messing-Verbindung.
  • Längs- und Querpolteilung. Eben oder mit Prisma.
  • Lamellen aus 1 mm Messing / 3 mm Stahl, verklebt ohne Zuganker.
  • Lamellen-Blöcke selbst sind nicht magnetisch.
  • Höhentoleranz ± 0,5 mm.

Verwendung:

  • Nur in Verbindung mit Magnetspannplatten einsetzbar für die Bearbeitung unregelmäßiger Werkstücke.
  • In die Blöcke können jede Art von Profilierungen eingearbeitet werden.