Verschlussspanner mit Spannhaken 3

Artikel-Nr.: 376740 3
Netto: 41,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6847
Lochabstand e 19 mm
Lochabstand f 31,5 mm - 35,5 mm
Bohrungs-⌀ d 5,5 mm
Verstellweg des Spannhakens c 72 mm - 84 mm
Spannhöhe h 22,7 mm
Haltekraft P (Zug) 3.000 N
Gesamthöhe H 36 mm
Gesamtlänge L 200,5 mm
Radius R 5,5 mm
Dicke a 7,1 mm
Produktart Verschlussspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 376740 3
EAN / GTIN 4020772094546
Herstellernummer 94540

Beschreibung

Ausführung:

  • Schnellspanner mit Kniehebelübersetzung.
  • Selbsthemmung verhindert das Öffnen.
  • Niete aus rostfreiem Stahl.
  • Handgriff aus ölbeständigem Kunststoff.
  • Spanner sind verzinkt.
  • Spannhaken mittels Gewinde verstellbar.
  • Lagerbuchsen einsatzgehärtet.
  • Lagerstellen gefettet.
  • Haken vergütet.

Verwendung:

Zum Verschließen von Behältern.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb