Verschlussspanner mit Spannhaken 1

Artikel-Nr.: 376740 1
Netto: 37,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6847
Lochabstand e 19 mm
Lochabstand f 26 mm - 30 mm
Bohrungs-⌀ d 5,4 mm
Verstellweg des Spannhakens c 35 mm - 42 mm
Spannhöhe h 22,7 mm
Haltekraft P (Zug) 2.000 N
Gesamthöhe H 34,5 mm
Gesamtlänge L 104,6 mm
Radius R 4,5 mm
Dicke a 5,3 mm
Produktart Verschlussspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 376740 1
EAN / GTIN 4020772094522
Herstellernummer 94524

Beschreibung

Ausführung:

  • Schnellspanner mit Kniehebelübersetzung.
  • Selbsthemmung verhindert das Öffnen.
  • Niete aus rostfreiem Stahl.
  • Handgriff aus ölbeständigem Kunststoff.
  • Spanner sind verzinkt.
  • Spannhaken mittels Gewinde verstellbar.
  • Lagerbuchsen einsatzgehärtet.
  • Lagerstellen gefettet.
  • Haken vergütet.

Verwendung:

Zum Verschließen von Behältern.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript