Kegelpfanne Form G, für Gewinde: M20

Artikel-Nr.: 375360 M20
Netto: 3,86 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
267 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6319G
für Gewinde M20
Bohrungs-⌀ d2 23,2 mm
Außen-⌀ d5 50 mm
Stärke h4 8 mm
Produktart Kegelpfanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375360 M20
EAN / GTIN 4020772082031
Herstellernummer 82032

Beschreibung

Ausführung:

Form C und D einsatzgehärtet, Form G vergütet.

Verwendung:

Die Form G ist durch den großen Durchmesser auch zum Spannen über den Schlitz bei Spanneisen geeignet.
Winkelausgleich bis zu 3° bei satzweiser Verwendung.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb