Kegelpfanne Form G, für Gewinde: M14

Artikel-Nr.: 375360 M14
Preis pro 1 Stück
Netto: 2,77 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6319G
für Gewinde M14
Bohrungs-⌀ d2 16,5 mm
Außen-⌀ d5 40 mm
Stärke h4 6 mm
Produktart Kegelpfanne

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375360 M14
EAN / GTIN 4020772082017
Herstellernummer 82016
Hersteller Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Form C und D einsatzgehärtet, Form G vergütet.

Verwendung:

Die Form G ist durch den großen Durchmesser auch zum Spannen über den Schlitz bei Spanneisen geeignet.
Winkelausgleich bis zu 3° bei satzweiser Verwendung.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb