T-Nutenstein Rhombus 36/M30 mm

Artikel-Nr.: 375330 36/M30
Netto: 42,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß / Gewinde (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 510
T-Nuten-Nennmaß 36 mm
Gewinde M30
Steinhöhe 44 mm
Breite e 54 mm
Breite a 35,6 mm
Höhe k 22 mm
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375330 36/M30
EAN / GTIN 4020772080327
Herstellernummer 80325

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsetzen des Nutensteines von oben durch den Hals der T-Nute. (Durch veränderte Auflagefläche geringere Belastbarkeit als Nr. 375315).

Werkstoff:

Vergütungsstahl

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb