T-Nutenstein Rhombus 14/M12 mm

Artikel-Nr.: 375330 14/M12
Netto: 7,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
451 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ 510
T-Nuten-Nennmaß 14 mm
Gewinde M12
Steinhöhe 16 mm
Breite e 22 mm
Breite a 13,7 mm
Höhe k 8 mm
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375330 14/M12
EAN / GTIN 4020772080266
Herstellernummer 80267

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsetzen des Nutensteines von oben durch den Hals der T-Nute. (Durch veränderte Auflagefläche geringere Belastbarkeit als Nr. 375315).

Werkstoff:

Vergütungsstahl

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    T-Nuten-Nennmaß / Gewinde (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb