{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6496 | |
Nutenbreite a | 22 mm | |
Gewinde G | M20 | |
Spannkraft F1 horizontal | 36 kN | |
Spannkraft F2 vertikal | 18 kN | |
Mindesthöhe h1 | 22 mm | |
Maximalhöhe h2 | 36 mm | |
Zwischenhöhe H1 | 22 mm | |
Länge L | 152 mm | |
Breite B | 62 mm | |
Produktart | Niederzugspanner |
Artikelnummer | 375115 22 | |
EAN / GTIN | 4020772374198 | |
Herstellernummer | 374199 |