{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6496 | |
Nutenbreite a | 16 mm | |
Gewinde G | M12 | |
Spannkraft F1 horizontal | 15 kN | |
Spannkraft F2 vertikal | 7,5 kN | |
Mindesthöhe h1 | 16 mm | |
Maximalhöhe h2 | 25 mm | |
Zwischenhöhe H1 | 16 mm | |
Länge L | 110 mm | |
Breite B | 44 mm | |
Produktart | Niederzugspanner |
Artikelnummer | 375115 16 | |
EAN / GTIN | 4020772374167 | |
Herstellernummer | 374165 |