Tiefspanner hoch M8

Artikel-Nr.: 375006 M8
Netto: 90,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite B 25 mm
Spannhub 3 mm
Höhe H 25 mm
Höhe H1 15 mm
Spannkraft 7 kN
maximales Anzugsmoment 25 Nm
Werkstoff Vergütungsstahl
Produktart Niederzugspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375006 M8
EAN / GTIN 4059245237852
Herstellernummer K0932.0825

Beschreibung

Ausführung:

Besonders niedrige und kompakte Bauweise. Niederzugseffekt durch schrägen Führungskeil.

Verwendung:

Zum seitlichen Spannen besonders niedriger Werkstücke auf einer Vorrichtungsplatte.

Werkstoff:

Vergütungsstahl

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb