{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Breite B | 35 mm | |
Spannhub | 5 mm | |
Höhe H | 38 mm | |
Höhe H1 | 23 mm | |
Spannkraft | 20 kN | |
maximales Anzugsmoment | 90 Nm | |
Werkstoff | Vergütungsstahl | |
Produktart | Niederzugspanner |
Artikelnummer | 375006 M12 | |
EAN / GTIN | 4059245237890 | |
Herstellernummer | K0932.1238 |