Schraubbock mit Stahl-Unterteil, höchste Auflagehöhe: 70mm

Artikel-Nr.: 373500 70
Netto: 43,40 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
216 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

höchste Auflagehöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6400
höchste Auflagehöhe 70 mm
kleinste Auflagehöhe 50 mm
Kopf-⌀ 50 mm
Unterteil-⌀ 50 mm
für Spanneisen mit Schlitzbreite 14 mm - 22 mm
Tragkraft 100 kN
Produktart Schraubbock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 373500 70
EAN / GTIN 4020772072407
Herstellernummer 72405

Beschreibung

Ausführung:

Vergütungsstahl, lackiert.
Selbsthemmende Trapezgewindespindel mit Endsicherung.

Hinweis:

Ab Gr. 52 mit Zentrierloch ⌀ 12 mm für Aufsätze Nr. 375000375030.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb