{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6400 | |
höchste Auflagehöhe | 210 mm | |
kleinste Auflagehöhe | 140 mm | |
Kopf-⌀ | 70 mm | |
Unterteil-⌀ | 80 mm | |
für Spanneisen mit Schlitzbreite | 20 mm - 40 mm | |
Tragkraft | 170 kN | |
Produktart | Schraubbock |
Artikelnummer | 373500 210 | |
EAN / GTIN | 4020772072438 | |
Herstellernummer | 72439 |