Gabel-Spanneisen abgeschrägt 43X600 mm

Artikel-Nr.: 371600 43X600
Netto: 304,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6315B
Norm DIN 6315 B
Schlitzbreite 43 mm
ganze Länge 600 mm
Höhe 80 mm
Breite 123 mm
für Spannschrauben M36; M42
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 371600 43X600
EAN / GTIN 4020772070670
Herstellernummer 70672

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb