Gabel-Spanneisen abgeschrägt 18X250 mm

Artikel-Nr.: 371600 18X250
Netto: 27,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6315B
Norm DIN 6315 B
Schlitzbreite 18 mm
ganze Länge 250 mm
Höhe 40 mm
Breite 48 mm
für Spannschrauben M16; M18
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 371600 18X250
EAN / GTIN 4020772070540
Herstellernummer 70540

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb