Gabel-Spanneisen abgesetzt 22 mm

Artikel-Nr.: 370810 22
Netto: 103,50 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite a (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6315V
Nutenbreite a 22 mm
Spannhöhe h 16 mm - 75 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300 Gr. 2220160
Länge L 200 mm
Breite B 60 mm
Höhe H 40 mm
Abstand e Spitze zum Nutende 135 mm
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370810 22
EAN / GTIN 4020772073282
Herstellernummer 73288

Beschreibung

Ausführung:

Vergütungsstahl, lackiert.

Verwendung:

Zum Erreichen der niedrigsten Spannhöhe, Spanneisen umdrehen.

Werkstoff:

Schrauben-Festigkeit 8.8.

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschrauben DIN 787 (siehe Nr. 375300).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb