{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6315V | |
Nutenbreite a | 18 mm | |
Spannhöhe h | 13 mm - 56 mm | |
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300 | Gr. 1816125 | |
Länge L | 160 mm | |
Breite B | 50 mm | |
Höhe H | 30 mm | |
Abstand e Spitze zum Nutende | 110 mm | |
Produktart | Spanneisen |
Artikelnummer | 370810 18 | |
EAN / GTIN | 4020772073251 | |
Herstellernummer | 73254 |