Spannzange mechanisch Außenspannung, Außen-⌀ D: 65mm

Artikel-Nr.: 370126 65
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 226,00 €
Lieferbar in 4-6 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe H 25 mm
Maximale Bearbeitungstiefe T 10 mm
Ausführung Außenspannung
Spannhub 0,3 mm
Produktart Spannzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370126 65
Kopieren
EAN / GTIN 4059245292547
Kopieren
Herstellernummer K1184.1065
Kopieren
Hersteller Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Zum Spannen von Werkstücken mit komplexen Konturen, für eine 5-Seitenbearbeitung.
  • Mindesteinspanntiefe von 2 mm.
  • Spannhub 0,3 mm.

Werkstoff:

Hochfestes Aluminium.

Lieferumfang:

Spannring zur Bearbeitung.