Spannzange mechanisch Außenspannung 120 mm

Artikel-Nr.: 370126 120
Netto: 364,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe H 40 mm
Maximale Bearbeitungstiefe T 20 mm
Ausführung Außenspannung
Spannhub 0,3 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370126 120
EAN / GTIN 4059245292561
Herstellernummer K1184.1120

Beschreibung

Ausführung:

  • Zum Spannen von Werkstücken mit komplexen Konturen, für eine 5-Seitenbearbeitung.
  • Mindesteinspanntiefe von 2 mm.
  • Spannhub 0,3 mm.

Werkstoff:

Hochfestes Aluminium.

Lieferumfang:

Spannring zur Bearbeitung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb