{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M8 | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Außen-⌀ D1 | 23 mm | |
Höhe H | 21,5 mm | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maximale Belastbarkeit (statisch) | 90 kN | |
Produktart | Pendelauflage |
Artikelnummer | 370069 M8 | |
EAN / GTIN | 4059245001057 |